Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX210G2L3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :EX210G2L3
Rubix :0302-1376961
Fabricant :EX.210.G2.L3
EAN :3413529567393
ROULEMENT PALIER EX210G2L3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX210G2L3 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Epaisseur23 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
84,66 € HT
/ unité
101,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.