Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC308D1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 52 mm

Roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC308D1
Rubix :0294-1017113
Fabricant :UC308D1 N
EAN :00029176579370
ROULEMENT PALIER UC 308 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur52 mm

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 308 D1 NSK


Type de vis de réglage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur52 mm
128,64 € HT
/ unité
154,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.