Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE45-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE45-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003699
Fabricant :0008516710000
EAN :4064327885463


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 45XL-KTTB INA
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 42,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,88 € HT
/ unité
146,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours