Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL209D1, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 43.7 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AEL209D1
Rubix :0281-1088820
EAN :4547359765762
ROULEMENT PALIER M-AEL 209 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AEL 209 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Largeur43,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr31850 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage85 mm
Cageacier
Epaisseur43,7 mm
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
67,86 € HT
/ unité
81,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.