Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN AEL212D1W3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Voir les informations techniques

Références

NTN :AEL212D1W3
Rubix :0281-1088825
EAN :4547359766684
ROULEMENT PALIER AEL 212 D1W3 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER AEL 212 D1W3 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
114,04 HT
/ unité
136,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.