Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE40-NPP-B-AH08, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 43.8 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE40-NPP-B-AH08
Rubix :0269-1487786
Fabricant :0035667570000
EAN :4012802822274
ROULEMENT PALIER GRAE40-NPP-B-AH08 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE40-NPP-B-AH08 INA


Roulement radial avec bague extérieure sphérique, fixation par bague de serrage excentrique, joint P des deux côtés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur43,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage40 mm
Cagepolyamide
Epaisseur21 mm
Lubrifiantgraisse ga47 au savon complexe de baryum à base d'huile minérale
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
265,49 € HT
/ unité
318,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.