Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX204G2, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX204G2
Rubix :0302-1260359
EAN :3413529503001





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX 204 G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 34 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 20 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 16 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € HT
/ unité
36,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours