Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E35-XL-KLL, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 37.7 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E35-XL-KLL
Rubix :0269-1003258
Fabricant :0008521120000
EAN :4012802799972
ROULEMENT A BILLES E 35XL-KLL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier pour roulements standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 35XL-KLL INA


Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier pour roulements standard
Largeur37,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage35 mm
Cagepolyamide
Epaisseur51,3 mm
Lubrifiantgraisse au lithium
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
104,21 € HT
/ unité
125,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.