Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE100-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 86 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GNE100-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003940
Fabricant :0008839480000
EAN :4064327885890


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 100XL KRRB INA
Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 86 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 174000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 140000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 136,62 € HT
/ unité
1 363,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours