Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES207G2, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ES207G2
Rubix :0302-1019547
EAN :3413529503421





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 207 G2 EX 1235.35ECG SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 25,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,93 € HT
/ unité
49,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h