Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 209/W64, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 209/W64
Rubix :0301-1361057
Fabricant :109691
EAN :07316571326184


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 209/W64 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,81 € HT
/ unité
452,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours