Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES208G2, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :ES208G2
Rubix :0302-1019557
Fabricant :ES208G2
EAN :3413529503438
ROULEMENT PALIER ES 208 G2 EX 1240.40ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 208 G2 EX 1240.40ECG SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
37,91 € HT
/ unité
45,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.