Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC209D1, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC209D1
Rubix :0294-1017089
Fabricant :UC209D1 N
EAN :00029176549342
ROULEMENT PALIER UC 209 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 209 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur49,2 mm
Etancheitéouvert
52,97 € HT
/ unité
63,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.