Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE35-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 39 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE35-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487815
Fabricant :0008403000000
EAN :4012802788709
ROULEMENT PALIER GRAE35-NPP-B-FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE35-NPP-B-FA106 INA


Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur39 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Alésage35 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
63,40 € HT
/ unité
76,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.