Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE20-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003631
Fabricant :0008041340000
EAN :4012802783940
ROULEMENT PALIER GE 20XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 20XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings are ready-to-install machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to assemble and suitable for designing economical bearings. They are well suited when predominantly radial loads are to be absorbed. Radial insert ball bearings with a widened inner ring result in less tilting and therefore run more smoothly. Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Largeur34,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage20 mm
Cagepolyamide
Epaisseur14 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
51,25 € HT
/ unité
61,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.