Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE120-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 63.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE120-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003590
Fabricant :0008777510000
EAN :4064327885821


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 120XL KRRB INA
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 63,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 155000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 131000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
952,79 € HT
/ unité
1 143,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours