Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE50-XL-KRR-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE50-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix :0269-1008925
Fabricant :0028282350000
EAN :4064327886958
ROULEMENT PALIER GE 50XL-KRRB FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièrecorrotect
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 50XL-KRRB FA125.5 INA


Roulement à billes à gorge pour insert radial GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièrecorrotect
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
152,53 € HT
/ unité
183,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.