Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES206G1N, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 35.7 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :ES206G1N
Rubix :0302-1376874
EAN :3413520557034




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier chromé |
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES206G1N SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier chromé |
| Largeur | 35,7 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 35,7 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,27 € HT
/ unité
32,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours