Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 205-014, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 22.23 mm | Largeur : 31 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 205-014
Rubix :0301-1025108
Fabricant :30346
EAN :7316576616815
ROULEMENT YET 205-014 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur22,23 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 205-014 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22,23 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur31 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r7,8 N
36,31 € HT
/ unité
43,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.