Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 210-2DW/AG, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 22 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :YELAG 210
SKF :YEL 210-2DW/AG
Rubix :0301-1475935
EAN :7316579652681
ROULEMENT YEL 210-2DW/AG SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YEL 210-2DW/AG SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur22 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationnon
Alésage50 mm
Cageplastique
Epaisseur62,7 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
89,11 € HT
/ unité
106,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.