Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE17-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE17-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003979
Fabricant :0008493160000
EAN :4012802800883
ROULEMENT PALIER GRAE 17XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 17XL-NPPB INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier à roulements
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
35,08 € HT
/ unité
42,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.