Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR CES208-24, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :CES208-24
Rubix :0302-1376774
Fabricant :CES208-24
EAN :3413529578320




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER CES20824 SNR
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 30,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32600 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,68 € HT
/ unité
51,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours