Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE55-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE55-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003715
Fabricant :0008641100000
EAN :4064327885616
ROULEMENT PALIER GE 55XL-KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 55XL-KTTB INA


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièrefonte
Largeur55,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
186,55 € HT
/ unité
223,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.