Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES207SRS, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 38.9 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ES207SRS
Rubix :0302-1376883
EAN :3413520935832





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES207SRS SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 38,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 35 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 38,9 mm |
| Lubrifiant | graisse longue durée |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,29 € HT
/ unité
33,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours