Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE40-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE40-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003686
Fabricant :0008516200000
EAN :4012802800173
ROULEMENT PALIER GE 40XL-KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier à roulements (100cr6)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 40XL-KTTB INA


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier à roulements (100cr6)
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
116,01 € HT
/ unité
139,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.