Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 207/W64, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 207/W64
Rubix :0301-1360865
Fabricant :119147
EAN :07316571434681


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 207/W64 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,26 € HT
/ unité
305,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours