Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-UEL208D1, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 56.3 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-UEL208D1
Rubix :0281-1132370
EAN :4547359765908
ROULEMENT PALIER M-UEL 208 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UEL 208 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur56,3 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
65,47 € HT
/ unité
78,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.