Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA NE50-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :NE50-XL-KRR-B
Rubix :0269-1008971
Fabricant :0008747790000
EAN :4064327795052
ROULEMENT PALIER NE 50XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER NE 50XL KRRB INA


Radial insert ball bearings NE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur NE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
237,78 € HT
/ unité
285,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.