Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 207-106-2F, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 34.925 mm | Largeur : 51.1 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YEL 207-106-2F
Rubix :0301-1358349
Fabricant :78399
EAN :7316576617027


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,925 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : PALIER YEL 207-106-2F SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,925 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 51,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25501,7 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 34,925 mm |
| Cage | plastique |
| Epaisseur | 19 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15301,9 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,38 € HT
/ unité
76,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours