Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE20-XL-NPP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE20-XL-NPP
Rubix :0269-1489627
Fabricant :0008502090000
EAN :4012802800357


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE20-XL-NPP INA
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Largeur | 21,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 14 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,12 € HT
/ unité
44,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours