Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE25-XL-KTT-B>A, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GE25-XL-KTT-B
INA :GE25-XL-KTT-B>A
Rubix :0269-1008911
Fabricant :0928135690000
EAN :4054369906189
ROULEMENT PALIER GE 25XL-KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 25XL-KTTB INA


Roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée. Roulement avec étanchéité par joints 3 lèvres des 2 côtés (T).

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrefonte
Largeur34,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationoui
Alésage25 mm
Epaisseur15 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
59,31 € HT
/ unité
71,17 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.