Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP T1025-25DECG, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 52 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :T1025-25DECG
Rubix :0294-1019628
Fabricant :T1025-25DECG R
EAN :00747023035960


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1025-25 DECG RHP
Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,07 € HT
/ unité
52,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours