Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE90-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 77.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GNE90-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003948
Fabricant :0008839130000
EAN :4064327885883
ROULEMENT PALIER GNE 90XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 90XL KRRB INA


Radial insert ball bearing GNE..-KRR-B
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Matièreacier
Largeur77,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr143000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r107000 N
914,85 € HT
/ unité
1 097,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.