Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR SES206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SES206
Rubix :0302-1378160
Fabricant :SES.206
EAN :3413529500291




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : PALIER SES206 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur | 23,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15300 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | acier inoxydable |
| Epaisseur | 16 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,14 € HT
/ unité
139,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours