Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E45-XL-KRR, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E45-XL-KRR
Rubix :0269-1003265
Fabricant :0008146010000
EAN :4064327885036
ROULEMENT A BILLES E 45XL-KRR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 45XL-KRR INA


Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièrefonte
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
121,95 € HT
/ unité
146,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.