Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 38.9 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 207
Rubix :0301-1025115
Fabricant :YET 207
EAN :7316577032409
ROULEMENT YET 207 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier (roulement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 207 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier (roulement)
Largeur38,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage35 mm
Cageplastique
Epaisseur25,4 mm
Lubrifiantgraisse spéciale longue durée à épaississant/savon lithium/calcium, nlgi 2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
48,46 € HT
/ unité
58,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.