Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE12-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE12-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003977
Fabricant :0008055130000
EAN :4012802783605
ROULEMENT PALIER GRAE 12XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 12XL-NPPB INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
39,49 € HT
/ unité
47,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.