Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 211-200, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 48.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 211-200
Rubix :0301-1025129
Fabricant :30376
EAN :7316576617379
ROULEMENT YET 211-200 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 211-200 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Largeur48,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Fonction de relubrificationoui
Alésage50,8 mm
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
98,09 € HT
/ unité
117,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.