Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE55-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE55-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003716
Fabricant :0008049080000
EAN :4064327885029
ROULEMENT PALIER GE 55XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 55XL-KRRB INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Largeur55,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage55 mm
Cageplastique
Epaisseur71,4 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
135,42 € HT
/ unité
162,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.