Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE60-XL-NPP, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 37.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :RAE60-XL-NPP
Rubix :0269-1006617
Fabricant :0008773440000
EAN :4064327885654
ROULEMENT PALIER RAE 60 NPP XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier au chrome à trempe totale (acier pour roulements conformément à la norme iso 683-17)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 60 NPP XL INA


INA from Schaeffler classic radial insert ball bearings are located on the shaft with a locking collar. They are suitable for bearing arrangements with a constant direction of rotation or, under low speed and load, for an alternating direction of rotation. The locking collar is preferably tightened in the direction of rotation and secured with a grub screw. This location method prevents damage to the shaft and can be easily loosened again. The P seal is two zinc-coated sheet steel washers with intermediate NBR part, seal lip axially preloaded. The R seal is two zinc-coated sheet steel washers extended outwards and angled downwards with intermediate NBR part and radially preloaded seal lip. Better protection against mechanical damage. Substantial grease reservoir due to the space between the extended and angled sheet steel washers. Used in radial insert ball bearings with inner ring extended on both sides. To protect the seal lip from mechanical damage, the outer sheet steel washer extends a considerable distance down towards the bearing inner ring.
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Coûts d'exploitation réduits
Entretien réduit grâce à une lubrification améliorée
Moindre génération de chaleur
Moins de bruit
Protégé contre la corrosion par frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier au chrome à trempe totale (acier pour roulements conformément à la norme iso 683-17)
Largeur37,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage60 mm
Cageplastique
Epaisseur37,1 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
171,19 € HT
/ unité
205,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.