Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE12-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE12-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006599
Fabricant :0008597100000
EAN :4012802797756
ROULEMENT PALIER RAE 12 NPPFA106 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier pour roulements (acier au chrome trempé sur toute la section)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 12 NPPFA106 XL INA


Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Sans trou de graissage.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier pour roulements (acier au chrome trempé sur toute la section)
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage12 mm
Cageplastique
Epaisseur28,6 mm
Lubrifiantgraisse ga13 (savon de lithium, huile minérale)
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
39,61 € HT
/ unité
47,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.