Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX207G2L3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 51.1 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX207G2L3
Rubix :0302-1376939
EAN :3413529567362





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX207G2L3 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
| Largeur | 51,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 35 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 20 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,74 € HT
/ unité
68,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h