Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE40-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE40-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003685
Fabricant :0008521550000
EAN :4012802799958
ROULEMENT PALIER GE 40XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 40XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage40 mm
Cageacier
Epaisseur56,5 mm
Lubrifiantl069 (ga22), graisse au savon de lithium / huile ester pour roulements à billes à insertion radiale, large plage de températures
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
111,20 € HT
/ unité
133,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.