Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRB50/100-XL-FA106, Diamètre extérieur : 100.2 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RABRB50/100-XL-FA106
Rubix :0269-1006597
Fabricant :0009810870000
EAN :4064327886699
ROULEMENT A BILLES RABR-B 50/100 XL FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur100,2 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-B 50/100 XL FA106 INA


Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Points forts

•Les roulements à billes à insert radiaux à bague extérieure sphérique conviennent particulièrement lorsque : les désalignements angulaires statiques de l'arbre doivent être compensés, causés par des imprécisions de montage et des tolérances dans la construction adjacente ; des joints très performants sont nécessaires dans des conditions environnementales telles que la poussière, la contamination, l'humidité, les impacts de pierres et les chocs
Les roulements à billes à insert radiaux à bague extérieure cylindrique conviennent particulièrement lorsque : un alésage de boîtier cylindrique est déjà présent ; la bague extérieure des roulements doit être positionnée au moyen d'anneaux d'arrêt faciles à monter.
Les roulements à billes à insert radiaux à alésage profilé conviennent particulièrement lorsque : les arbres doivent transmettre des couples très élevés.
Les roulements à billes à insert radiaux avec une doublure en caoutchouc conviennent particulièrement lorsque : les vibrations et les chocs doivent être amortis ; une atténuation du bruit de fonctionnement est requise

Applications

Agricole;Secteur de la construction et des mines;Équipements de convoyage;Textile;Machines pour l'industrie du papier et du travail du bois;Machines pour l'industrie agroalimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur100,2 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur30 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
142,87 € HT
/ unité
171,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.