Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE25-XL-NPP-NR, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE25-XL-NPP-NR
Rubix :0269-1008973
Fabricant :0009731300000
EAN :4012802820935
ROULEMENT PALIER RAE 25 NPPNR XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulements standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 25 NPPNR XL INA


Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides
Roulements auto-aligneurs RAE..-NPP-NR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulements standard
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Cagepolyamide
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
46,76 € HT
/ unité
56,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.