Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRB20/52-XL-FA106, Diamètre extérieur : 52.3 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 17.6 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :RABRB20/52-XL-FA106
Rubix :0269-1006592
Fabricant :0008348310000
EAN :4012802789232
ROULEMENT A BILLES RABR-B 20/ 52 XL FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52,3 mm
Matièreacier (roulement) avec interliner en caoutchouc nbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-B 20/ 52 XL FA106 INA


Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported. Radial insert ball bearings with an extended inner ring undergo less tilting and therefore run more smoothly.
Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Points forts

Bearings with vibration damping
Corrosion protection
Suitable for very high speeds
Reversing operation
Interchangeability

Applications

Suitable for sheet metal constructions
Used in industrial drive
Agriculture
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial fan
Industrial transmission

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52,3 mm
Matièreacier (roulement) avec interliner en caoutchouc nbr
Largeur17,6 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
57,22 € HT
/ unité
68,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.