Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 208-108-2F, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 56.3 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 208-108-2F
Rubix :0301-1358378
Fabricant :78417
EAN :7316576617133
PALIER YEL 208-108-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur56,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YEL 208-108-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur56,3 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr30701,6 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationoui
Alésage38,1 mm
Epaisseur42,8 mm
Charge statique de base, radiale - C0r18998,4 N
74,47 HT
/ unité
89,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.