Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 48.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YET 211
Rubix :0301-1025128
Fabricant :30375
EAN :7316570261516
ROULEMENT YET 211 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YET 211 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur48,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43,6 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r29 N
91,69 HT
/ unité
110,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.