Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E25-XL-KLL, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E25-XL-KLL
Rubix :0269-1003252
Fabricant :0008519300000
EAN :4012802800050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 25XL-KLL INA
Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 34,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 25 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 15 mm |
| Lubrifiant | graisse au lithium |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,37 € HT
/ unité
85,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours