Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL207D1, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 38.9 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :M-AEL207D1
Rubix :0281-1088818
EAN :4547359765724




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AEL 207 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 38,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,08 € HT
/ unité
75,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h